NSK(ナカニシ)
モータ
外径(Φmm)
40
最大出力(W)
1200
曲げ半径(mm)
70(コード)
付属品
スパナ(36):1 枚
空気圧力(MPa)
0.35(冷却)
空気消費量(NL/min)
100(冷却)
コネクタ径(Φmm)
30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転速度(min
-1
[r.p.m])
コード長さ(m)
最大トルク(N・m)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76865259
8348 EM-4020
1000~20000
0.3
1
1300
¥
369,091
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76865268
8349 EM-4020A
1000~20000
0.2
1
1800
¥
390,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76865243
8346 EM-4040
1000~40000
0.3
0.5
1300
¥
369,091
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください