NSK(ナカニシ)
電気モータスピンドル
BMS-4040と比べ、スラスト方向・ラジアル方向共に剛性が約2倍となっています。
外径(Φmm)
40
精度(μm)
1以内(スピンドル振れ)
最高回転速度(min
-1
)
40000
コレット
CH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
最大出力(W)
1200
曲げ半径(mm)
70(コード)
最大トルク(N・m)
0.5
付属品
コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚
空気圧力(MPa)
0.35(冷却)
空気消費量(NL/min)
100(冷却)
コネクタ径(Φmm)
30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76865146
7740 BMS-4040-RGD-03M
0.3(中間コネクタ付)
1.4
¥
645,455
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76865155
7741 BMS-4040RA-RGD-03M
0.3(中間コネクタ付)
1.4
¥
645,455
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76865164
7769 BMS-4040-RGD-2M
2(中間コネクタ付)
1.9
¥
665,455
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76865173
7770 BMS-4040RA-RGD-2M
2(中間コネクタ付)
1.9
¥
665,455
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください