曜日別特売

柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS]

柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] - TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] - TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] - TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] - TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] - TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] - TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] - TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] - TOYOX(トヨックス)

【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化粧品、食品、化学、薬品、半導体、純水などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。
【柔軟性】 従来のフッ素スプリングホースより最大-50%の力で曲げる事ができ、従来のフッ素ホースに比べ柔らかくしなやか(メーカー製品比)で扱いやすい。
【吸引用途に使用可能】圧送はもちろん吸引(バキューム)用途にも使用可能。金属コイル補強でホースの折れやつぶれを防ぎ安定的な流体輸送が可能なフッ素ホース。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃
【洗浄性】 ホース内は非粘着・撥水性に優れるので流体がホース内に残りにくく洗浄が簡単。
【着色・着香対策ホース】 ホース内面の撥水性が良く、ホース内に色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。
【透明性】 ホースの透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心なフッ素ホース。
※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。
※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316ナチュラル透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~70RoHS指令(10物質対応)対応機能圧送、吸引、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、透明性、柔軟性法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合特性耐薬品、耐油
注意
※安全面での配慮が必要な用途については、ご使用者様にて事前にご確認ください。
※体内に埋植、注入する用途、或いは体内に一部が残留する恐れがある用途には使用しないでください。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
使用圧力(MPa)
内径×外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77163233FFYS-19-11本1[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.419×2660
10,318
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
84728430FFYS-32-11本(1m)1[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1532×41115
21,552
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163249FFYS-19-21本2[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.419×2660
20,636
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
84728439FFYS-32-21本(2m)2[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1532×41115
43,104
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163258FFYS-19-31本3[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.419×2660
30,954
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
84728448FFYS-32-31本(3m)3[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1532×41115
64,656
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163267FFYS-19-41本4[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.419×2660
41,272
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
84728457FFYS-32-41本(4m)4[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1532×41115
86,208
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163276FFYS-19-51本5[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.419×2660
51,590
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
84728466FFYS-32-51本(5m)5[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1532×41115
107,760
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
77163285FFYS-19-61本6[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.419×2660
61,908
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
84728475FFYS-32-61本(6m)6[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1532×41115
129,312
95,980
105,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月26日
77163294FFYS-19-71本7[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.419×2660
72,226
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
84728484FFYS-32-71本(7m)7[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1532×41115
150,864
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163303FFYS-19-81本8[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.419×2660
82,544
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
84728500FFYS-32-81本(8m)8[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1532×41115
172,416
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163319FFYS-19-91本9[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.419×2660
92,862
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
84728509FFYS-32-91本(9m)9[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1532×41115
193,968
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163328FFYS-19-101本10[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.419×2660
103,180
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
84728518FFYS-32-101本(10m)10[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1532×41115
215,520
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163337FFYS-19-151本15[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.419×2660
154,770
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
84728527FFYS-32-151本(15m)15[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1532×41115
323,280
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163346FFYS-19-201本20[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.419×2660
179,440
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
84728536FFYS-32-201本(20m)20[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1532×41115
374,820
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163355FFYS-25-11本1[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.425×3385
13,122
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
77163364FFYS-25-21本2[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.425×3385
26,244
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
77163373FFYS-25-31本3[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.425×3385
39,366
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
77163389FFYS-25-41本4[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.425×3385
52,488
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
77163398FFYS-25-51本5[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.425×3385
65,610
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163407FFYS-25-61本6[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.425×3385
78,732
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163416FFYS-25-71本7[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.425×3385
91,854
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163425FFYS-25-81本8[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.425×3385
104,976
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163434FFYS-25-91本9[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.425×3385
118,098
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163443FFYS-25-101本10[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.425×3385
131,220
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163459FFYS-25-151本15[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.425×3385
196,830
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163468FFYS-25-201本20[23℃]-0.1~0.2、[70℃]-0.1~0.425×3385
228,200
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77163477FFYS-38-11本1[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1538×48135
26,034
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163486FFYS-38-21本2[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1538×48135
52,068
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163495FFYS-38-31本3[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1538×48135
78,102
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163504FFYS-38-41本4[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1538×48135
104,136
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163513FFYS-38-51本5[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1538×48135
130,170
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163529FFYS-38-61本6[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1538×48135
156,204
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163538FFYS-38-71本7[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1538×48135
182,238
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163547FFYS-38-81本8[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1538×48135
208,272
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163556FFYS-38-91本9[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1538×48135
234,306
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163565FFYS-38-101本10[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1538×48135
260,340
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77163574FFYS-38-151本15[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1538×48135
390,510
289,800
318,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77163583FFYS-38-201本20[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1538×48135
452,760
329,800
362,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77163599FFYS-50-11本1[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1550×62180
38,752
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163608FFYS-50-21本2[23℃]-0.1~0.3、[70℃]-0.1~0.1550×62180
77,504
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【フッ素ホース】しなやか・色が付きにくい・臭いが付きにくいホース【トヨフッソSホース】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする