曜日別特売

透明ビニールチューブ

透明ビニールチューブ - 十川産業

細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!

用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60内容量1巻
全41種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77163775TV-3×535200
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
77163784TV-4×646200
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
77163793TV-5×757200
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
77163809TV-5×858200
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
77163818TV-6×868200
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
77163827TV-6×969200
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
77163845TV-7×979200
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
77163854TV-7×10710100
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
77163863TV-7×11711100
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
77163879TV-8×10810100
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
77163888TV-8×11811100
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
77163897TV-8×12812100
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
77163906TV-9×11911100
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
77163915TV-9×12912100
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
77163924TV-9×13913100
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
77163933TV-10×121012100
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
77163949TV-10×131013100
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
77163958TV-10×14101450
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
77163967TV-12×14121450
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
77163976TV-12×15121550
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
77163985TV-12×16121650
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
77163994TV-15×17151750
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
77164003TV-15×18151850
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
77164019TV-18×21182150
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
77164028TV-18×22182250
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
77164037TV-19×23192350
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
77164046TV-19×25192550
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
77164055TV-22×26222650
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
77164064TV-25×29252950
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
77164073TV-25×30253050
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
77164089TV-25×31253150
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
77164098TV-32×37323750
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
77164107TV-32×38323850
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
77164116TV-38×44384450
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
77164125TV-45×51455130
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
77164134TV-50×58505830
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
77164143TV-63×73637330
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
77164159TV-75×86758630
オープン
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
77164168TV-90×1049010420
オープン
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
77164177TV-100×11410011420
オープン
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
77163836TV-6×10610100
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする