曜日別特売

塗装用ホース継手

塗装用ホース継手 - 十川産業
継手種類メス適合ホースPB-easy 7・PB-7・Fub-easy 7材質接液部:SUS304、ナット:真鍮(無電解Niメッキ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77164825T05-6510 1/4 SBG 1/4ガードSP:×
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
77164834T05-6510 1/4 SBGSG 1/4ガードSP:○
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
77164843T05-6510 3/8 SBG 3/8ガードSP:×
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
77164859T05-6510 3/8 SBGSG 3/8ガードSP:○
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする