曜日別特売

FA plus-easyチューブ

FA plus-easyチューブ - 十川産業

導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。
従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。

用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管使用流体塗料、溶剤材質内面フッ素樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60ホワイト特性水分バリア性内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77164886FA plus-easy42.54
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77164895FA plus-easy646
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77164904FA plus-easy868
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77164913FA plus-easy10810
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする