十川産業
FAチューブ
チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。
用途
塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管
使用流体
塗料、溶剤
材質
内面フッ素樹脂
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-20~60
色
ホワイト
特性
破裂圧保持力
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77164929
FA-6
4
6
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77164938
FA-8
6
8
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77164947
FA-10
8
10
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000