十川産業
サンペイントホース(PBアース線入り)
柔軟性と耐圧性に優れ、作業効率が向上します。
用途
塗料、溶剤配管
内径(Φmm)
6.5
使用流体
塗料、溶剤
材質
ポリアミド/ポリウレタン樹脂
外径(Φmm)
10
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-20~60
最小曲半径(mm)
35
色
ホワイト
特性
柔軟性と耐圧性
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77164965
PB-7
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000