十川産業
UB-easyエアーホース
柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
用途
塗装吹き付けエアー用
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
空気
特性
柔軟性と耐圧性
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
材質
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77164983
UB-6510
100
6.5
10
イエロー
ポリウレタン
1.5
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77164999
UB-8512
100
8.5
12.5
イエロー
ポリウレタン
1.5
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000