十川産業
導電エアーホース
アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
用途
塗装用帯電防止用配管
材質
ポリウレタン
使用流体
空気
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-20~60
色
グリーン
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77165008
SEH-6
6.5
10
35
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77165017
SEH-8
8.5
12.5
45
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000