十川産業
MEGAハイプレッシャーホース
高弾性特殊配合と高圧補強構造にて低圧から高圧まで幅広く使用可能。
透明なので流体の目視確認が容易に可能、保守管理作業効率が格段に向上。
用途
トンネル・ダム建設、工事現場、土木・建設工事のグラウトデリバリー
使用流体
水、化学薬品
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
4
使用温度範囲(℃)
-5~60
色
透明
特性
高弾性、高圧補強構造
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77165026
MB-19
19
28
90
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77165035
MB-25
25
35
100
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000