エクレマー FW

エクレマー FW - プラス・テクエクレマー FW - プラス・テクエクレマー FW - プラス・テクエクレマー FW - プラス・テクエクレマー FW - プラス・テク

特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。
屈曲性に富み防音性に優れています。
食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。n-へプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)

用途粉体、薬品、水等のデリバリー、サクション用途使用流体粉体、薬品、水特性帯電防止耐負圧力(MPa)-0.1内容量1巻
注意
※使用条件により、臭気が発生または移行する場合があります。その際は使用を中止してください。
※2025年5月31日以降、旧食品衛生法適合製品の経過措置期間が終了となる為、含有できる素材の選定上、製品の色味が透明紫へ変更となります。
旧品の在庫が無くなり次第順次切り替えとなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
長さ(m)
内径(inch)
許容圧力(MPa)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77165139エクレマー FW 3838.144.3グリーン透明501 1/20.4300
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77165148エクレマー FW 5050.558.1紫透明5020.4400
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77165157エクレマー FW 7575.885グリーン透明2030.3700
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする