SMC
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ
(1件のレビュー)
2次電池対応シリーズ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
152
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
バルブ型式
色(つまみ部)
ブラケット
ねじの種類
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77165175
25A-VHK2A-04F-04F
1(P)-Φ4、2(A)-Φ4
2ポート弁
グレー
無し
-
2
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
77165184
25A-VHK2A-04F-04FR
1(P)-Φ4、2(A)-Φ4
2ポート弁
レッド
無し
-
2
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165193
25A-VHK2A-04F-01S
1(P)-Φ4、2(A)-R1/8
2ポート弁
グレー
無し
R
2
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165209
25A-VHK2A-04F-01SR
1(P)-Φ4、2(A)-R1/8
2ポート弁
レッド
無し
R
2
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165218
25A-VHK2A-06F-04F
1(P)-Φ6、2(A)-Φ4
2ポート弁
グレー
無し
-
2
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165227
25A-VHK2A-06F-04FR
1(P)-Φ6、2(A)-Φ4
2ポート弁
レッド
無し
-
2
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165236
25A-VHK2A-06F-06F
1(P)-Φ6、2(A)-Φ6
2ポート弁
グレー
無し
-
2
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
77165245
25A-VHK2A-06F-06FR
1(P)-Φ6、2(A)-Φ6
2ポート弁
レッド
無し
-
2
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
77165254
25A-VHK2A-06F-01S
1(P)-Φ6、2(A)-R1/8
2ポート弁
グレー
無し
R
2
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165263
25A-VHK2A-06F-01SR
1(P)-Φ6、2(A)-R1/8
2ポート弁
レッド
無し
R
2
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165279
25A-VHK2A-06F-02S
1(P)-Φ6、2(A)-R1/4
2ポート弁
グレー
無し
R
2
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165288
25A-VHK2A-06F-02SR
1(P)-Φ6、2(A)-R1/4
2ポート弁
レッド
無し
R
2
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165297
25A-VHK2A-06F-03S
1(P)-Φ6、2(A)-R1/4
2ポート弁
グレー
無し
R
2
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165306
25A-VHK2A-06F-03SR
1(P)-Φ6、2(A)-R3/8
2ポート弁
レッド
無し
R
2
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165315
25A-VHK2A-08F-06F
1(P)-Φ8、2(A)-Φ6
2ポート弁
グレー
無し
-
2
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
77165324
25A-VHK2A-08F-06FR
1(P)-Φ8、2(A)-Φ6
2ポート弁
レッド
無し
-
2
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165333
25A-VHK2A-08F-08F
1(P)-Φ8、2(A)-Φ8
2ポート弁
グレー
無し
-
2
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
77165349
25A-VHK2A-08F-08FR
1(P)-Φ8、2(A)-Φ8
2ポート弁
レッド
無し
-
2
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
77165358
25A-VHK2A-08F-01S
1(P)-Φ8、2(A)-R1/8
2ポート弁
グレー
無し
R
2
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165367
25A-VHK2A-08F-01SR
1(P)-Φ8、2(A)-R1/8
2ポート弁
レッド
無し
R
2
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165376
25A-VHK2A-08F-02S
1(P)-Φ8、2(A)-R1/4
2ポート弁
グレー
無し
R
2
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165385
25A-VHK2A-08F-02SR
1(P)-Φ8、2(A)-R1/4
2ポート弁
レッド
無し
R
2
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165394
25A-VHK2A-08F-03S
1(P)-Φ8、2(A)-R3/8
2ポート弁
グレー
無し
R
2
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165403
25A-VHK2A-08F-03SR
1(P)-Φ8、2(A)-R3/8
2ポート弁
レッド
無し
R
2
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
77165419
25A-VHK2A-01S-04F
1(P)-R1/8、2(A)-Φ4
2ポート弁
グレー
無し
R
2
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165428
25A-VHK2A-01S-04FR
1(P)-R1/8、2(A)-Φ4
2ポート弁
レッド
無し
R
2
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165437
25A-VHK2A-01S-06F
1(P)-R1/8、2(A)-Φ6
2ポート弁
グレー
無し
R
2
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165446
25A-VHK2A-01S-06FR
1(P)-R1/8、2(A)-Φ6
2ポート弁
レッド
無し
R
2
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
77165455
25A-VHK2A-01S-08F
1(P)-R1/8、2(A)-Φ8
2ポート弁
グレー
無し
R
2
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165464
25A-VHK2A-01S-08FR
1(P)-R1/8、2(A)-Φ8
2ポート弁
レッド
無し
R
2
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165473
25A-VHK2A-02S-06F
1(P)-R1/4、2(A)-Φ6
2ポート弁
グレー
無し
R
2
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165489
25A-VHK2A-02S-06FR
1(P)-R1/4、2(A)-Φ6
2ポート弁
レッド
無し
R
2
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165498
25A-VHK2A-02S-08F
1(P)-R1/4、2(A)-Φ8
2ポート弁
グレー
無し
R
2
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165507
25A-VHK2A-02S-08FR
1(P)-R1/4、2(A)-Φ8
2ポート弁
レッド
無し
R
2
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165516
25A-VHK2A-03S-06F
1(P)-R3/8、2(A)-Φ6
2ポート弁
グレー
無し
R
2
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165525
25A-VHK2A-03S-06FR
1(P)-R3/8、2(A)-Φ6
2ポート弁
レッド
無し
R
2
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165534
25A-VHK2A-03S-08F
1(P)-R3/8、2(A)-Φ8
2ポート弁
グレー
無し
R
2
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165543
25A-VHK2A-03S-08FR
1(P)-R3/8、2(A)-Φ8
2ポート弁
レッド
無し
R
2
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165559
25A-VHK3A-04F-04F
1(P)-Φ4、2(A)-Φ4
3ポート弁
ブルー
無し
-
3
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
77165568
25A-VHK3A-04F-04FR
1(P)-Φ4、2(A)-Φ4
3ポート弁
レッド
無し
-
3
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
77165577
25A-VHK3A-04F-01S
1(P)-Φ4、2(A)-R1/8
3ポート弁
ブルー
無し
R
3
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165586
25A-VHK3A-04F-01SR
1(P)-Φ4、2(A)-R1/8
3ポート弁
レッド
無し
R
3
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165595
25A-VHK3A-06F-04F
1(P)-Φ6、2(A)-Φ4
3ポート弁
ブルー
無し
-
3
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
77165604
25A-VHK3A-06F-04FR
1(P)-Φ6、2(A)-Φ4
3ポート弁
レッド
無し
-
3
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165613
25A-VHK3A-06F-06F
1(P)-Φ6、2(A)-Φ6
3ポート弁
ブルー
無し
-
3
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
77165629
25A-VHK3A-06F-06FR
1(P)-Φ6、2(A)-Φ6
3ポート弁
レッド
無し
-
3
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
77165638
25A-VHK3A-06F-01S
1(P)-Φ6、2(A)-R1/8
3ポート弁
ブルー
無し
R
3
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77165647
25A-VHK3A-06F-01SR
1(P)-Φ6、2(A)-R1/8
3ポート弁
レッド
無し
R
3
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
77165656
25A-VHK3A-06F-02S
1(P)-Φ6、2(A)-R1/4
3ポート弁
ブルー
無し
R
3
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
77165665
25A-VHK3A-06F-02SR
1(P)-Φ6、2(A)-R1/4
3ポート弁
レッド
無し
R
3
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ