曜日別特売

ストレッチポリエチレン手袋

ストレッチポリエチレン手袋 - オザックスストレッチポリエチレン手袋 - オザックスストレッチポリエチレン手袋 - オザックスストレッチポリエチレン手袋 - オザックスストレッチポリエチレン手袋 - オザックスストレッチポリエチレン手袋 - オザックスストレッチポリエチレン手袋 - オザックスストレッチポリエチレン手袋 - オザックス

世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応した「ストレッチポリ手袋」となっております。
まるでニトリルグローブを使用しているかのような、細かな作業が可能になった、溶剤や油・薬品にも強いポリエチレン製手袋です。
通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。
PVCやニトリル素材の手袋の代わりになるようなフィット感がある、非常に使い勝手の良い素材を使用しています。
食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。
手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。

用途介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンに規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号)機能耐油/耐薬品/耐久性/伸縮性粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)100内容量1箱(100枚)
注意
※ガソリン、ベンジン等に長時間浸す使用はしないでください。
※使用する方の体質により、発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が現れる場合がありますので、その際は使用しないでください。
※穴あきの原因になりますので、つめ先や刃物、先の尖ったもの等で傷つけないようにご注意ください。
※火傷をする恐れがありますので、熱いものには触れないでください。
※品質保持のため高温の場所や直射日光を避け、できるだけ湿気の少ない涼しい所に保管してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77166776452120SS267.522.2ポリエチレン・熱可愬性エラストマークリア
オープン
399
439(税込)
当日出荷
77166803452152L268.626.3ポリエチレン・熱可愬性エラストマークリア
オープン
399
439(税込)
当日出荷
77166819453069SS25.57.520.8ポリエチレン(エンボス加工)・熱可愬性エラストマーブルー
オープン
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
77166828453070S26.57.821.3ポリエチレン(エンボス加工)・熱可愬性エラストマーブルー
オープン
399
439(税込)
当日出荷
77166837453071M278.623.1ポリエチレン(エンボス加工)・熱可愬性エラストマーブルー
オープン
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
77166846453072L27.58.824.5ポリエチレン(エンボス加工)・熱可愬性エラストマーブルー
オープン
399
439(税込)
当日出荷
77166785452121S268.223.8ポリエチレン・熱可愬性エラストマークリア
オープン
取扱い終了
代替品有
77166794452122M268.524.7ポリエチレン・熱可愬性エラストマークリア
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7716678545212114991420454150452121 ストレッチポリ手袋X オザックス 14991420ストレッチポリ手袋Xオザックス1箱(100枚)
349
欠品中
税込384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする