ストレッチポリエチレン手袋 【ストロング】

ストレッチポリエチレン手袋 【ストロング】 - オザックスストレッチポリエチレン手袋 【ストロング】 - オザックスストレッチポリエチレン手袋 【ストロング】 - オザックスストレッチポリエチレン手袋 【ストロング】 - オザックス

世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応する使い捨ての「ストレッチ手袋 厚手タイプ」です。
ソフトな手触りで良く伸びてぴったりフィット、しかも強くて破れにくい仕様です。
また、滑りにくく、細かな作業に最適となっております。
通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。
欧米ではその強度や作業性の良さから、医療用PVC手袋の代わりとしても使用されています。
また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。
手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。
食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。

用途外食業界や小売業界、病院・介護・食品工場など衛生面が気になる業界に。規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号)機能耐久性/伸縮性粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)100仕様厚手タイプ〈ストロング〉内容量1箱(100枚)
注意
※ガソリン、ベンジン等に長時間浸す使用はしないでください。
※使用する方の体質により、発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が現れる場合がありますので、その際は使用しないでください。
※穴あきの原因になりますので、つめ先や刃物、先の尖ったもの等で傷つけないようにご注意ください。
※火傷をする恐れがありますので、熱いものには触れないでください。
※品質保持のため高温の場所や直射日光を避け、できるだけ湿気の少ない涼しい所に保管してください。
全8種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77166898454815SS267.821.3ポリエチレン(エンボス加工)・熱可愬性エラストマーブルー
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
77166907454816S26.58.121.9ポリエチレン(エンボス加工)・熱可愬性エラストマーブルー
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
77166855454818SS267.821.3ポリエチレン・熱可愬性エラストマークリア
オープン
取扱い終了
返品不可
77166864454819S26.58.121.9ポリエチレン・熱可愬性エラストマークリア
オープン
取扱い終了
返品不可
77166873454813M278.823.4ポリエチレン・熱可愬性エラストマークリア
オープン
取扱い終了
77166889454814L27.5925.5ポリエチレン・熱可愬性エラストマークリア
オープン
取扱い終了
77166916454817M278.823.4ポリエチレン(エンボス加工)・熱可愬性エラストマーブルー
オープン
取扱い終了
77166925454812L27.5925.2ポリエチレン(エンボス加工)・熱可愬性エラストマーブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする