曜日別特売

保冷材つき冷感ベスト 涼走

保冷材つき冷感ベスト 涼走 - 大中産業保冷材つき冷感ベスト 涼走 - 大中産業保冷材つき冷感ベスト 涼走 - 大中産業

5つの保冷剤で熱中症を予防!メッシュ素材で通気性と軽量化を向上!
通気性をよくして保冷剤を使用することで体温を下げることができます。
合計10個の保冷剤付きセットなので、予備の保冷剤と5個ずつ交互に使えば連続使用が可能です。
体感温度を下げることは有効な熱中症対策として認識されています。

用途熱中症対策などにサイズフリー(胴周り:82~120cm 着丈:50cm)種類ベスト材質メッシュ素材セット内容ベスト×1・保冷剤×10内容量1着
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77166968CB-1
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする