リゲッタ
リゲッタカヌー カープ メンズ
ヘルメットをイメージした艶のある素材でインパクトのある足元に!
色
カープ
材質
合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)
靴タイプ
サンダル
性別
メンズ
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77170398
BCBF5137HC
24~25
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77170407
BCBF5137HC
25.5~26.5
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77170416
BCBF5137HC
27~28
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77170425
BCBF5137HC
28.5~29
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください