リゲッタ
リゲッタカヌー バファローズ メンズ
バッファローズを連想させる配色にロゴの詩集が目を惹くデザイン!
色
バファローズ
材質
合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)
靴タイプ
サンダル
性別
メンズ
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77170836
BCMB5006BS
24.5~25
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77170845
BCMB5006BS
25.5~26
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77170854
BCMB5006BS
26.5~27
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77170863
BCMB5006BS
27.5~28
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください