リゲッタ
リゲッタカヌー イーグルス メンズ
楽天イーグルスカラーのクリムゾンレッドに日本のラインがきらりと光る!!
色
イーグルス
材質
合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)
靴タイプ
サンダル
性別
メンズ
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77170915
BCBF5137RE
24~25
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77170924
BCBF5137RE
25.5~26.5
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77170933
BCBF5137RE
27~28
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77170949
BCBF5137RE
28.5~29
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください