リゲッタ
リゲッタカヌー ライオンズ レディース
埼玉西武ライオンズを意識したシンプルデザインで普段にも使いやすい!
色
ライオンズ
材質
合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)
靴タイプ
サンダル
性別
レディース
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77171116
BCFW3500SL
22~22.5
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77171125
BCFW3500SL
23~23.5
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77171134
BCFW3500SL
24~24.5
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77171143
BCFW3500SL
25~25.5
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください