リゲッタ
リゲッタカヌー ファイターズ メンズ
黒いソールに爽やかな北海道日本ハムファイターズカラーが印象的!
色
ファイターズ
材質
合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)
靴タイプ
サンダル
性別
メンズ
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77171159
BCMB5006NF
24.5~25
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77171168
BCMB5006NF
25.5~26
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77171177
BCMB5006NF
26.5~27
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77171186
BCMB5006NF
27.5~28
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください