リゲッタ
リゲッタカヌー ファイターズ レディース
黒いソールに爽やかな北海道日本ハムファイターズカラーが印象的!
色
ファイターズ
材質
合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)
靴タイプ
サンダル
性別
レディース
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77171195
BCFW3500NF
22~22.5
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77171204
BCFW3500NF
23~23.5
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77171213
BCFW3500NF
24~24.5
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77171229
BCFW3500NF
25~25.5
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください