オーミケンシ
ブッチャー織スリッパ
表面に不規則な凸凹があるブッチャー織生地を使用したスリッパ。
汚れが目立ちにくいカラーなので来客用にぴったりです!
用途
屋内用
靴タイプ
スリッパ
材質
表地・中敷き/ポリエステル100%、底面/PVC
寸法(cm)
内寸/約26.5、底寸/約27、かかと高さ/約3
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77171265
11380
ネイビー
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
77171274
11381
ブラウン
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
77171283
11382
グレー
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください