T/C長袖メカニックスーツ

T/C長袖メカニックスーツ - ROUND ONIT/C長袖メカニックスーツ - ROUND ONIT/C長袖メカニックスーツ - ROUND ONI
(1件のレビュー)

Brembo社ライセンス取得アイテム。T/Cミニヘリンボン素材のシンプルでシックなバイカラーデザインが映えるメカニックスーツ。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業グレー/ダークグレー袖丈長袖種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、両胸ファスナー付ポケット、右胸Brembo刺繍あり内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77171649BR-5400S16072461107854
18,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
77171658BR-5400M16574481148256
18,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
77171667BR-5400L17076501188658
18,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
77171676BR-5400LL17578521229060
18,800
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
77171685BR-54003L18080541269462
18,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
77171694BR-54004L18582561309864
19,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
77171703BR-54005L190845813410266
20,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
77171719BR-5400BL170765112411058
20,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
77171728BR-5400BLL175785313012060
20,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77171676
2023-03-31
用途: 機械のメンテナンス等
製造業

胸のポケットが縦チャックですので、かがんでも物が落ちません。
見た目も良く、仲間にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする