曜日別特売

T/C長袖メカニックスーツ

T/C長袖メカニックスーツ - ROUND ONIT/C長袖メカニックスーツ - ROUND ONIT/C長袖メカニックスーツ - ROUND ONIT/C長袖メカニックスーツ - ROUND ONIT/C長袖メカニックスーツ - ROUND ONIT/C長袖メカニックスーツ - ROUND ONI
(1件のレビュー)

Brembo社ライセンス取得の帯電防止&多機能なハイスペックモデル。イタリアンテープを使用し細部までぬかりないデザイン。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業グレー/レッド種別長袖つなぎ機能静電気・帯電防止混率(%)ポリエステル65、綿35袖丈長袖特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、両胸ファスナー付ポケット、右胸Brembo刺繍あり、帯電防止生地使用、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、ヒザ部分立体裁断で屈伸が楽な「エキスパンドニー機能」内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77171737BR-5800S16046561127872
18,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77171746BR-5800M16548581168274
18,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77171755BR-5800L17050601208676
18,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77171764BR-5800LL17552621249078
18,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77171773BR-58003L18054641289480
18,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77171789BR-58004L18556661329882
18,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
77171798BR-58005L190586813610284
19,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 二輪・四輪自動車のメンテナンス時

しっかりした厚さと縫製でデザインも素敵で、
ほぼ、オールシーズン使えそうです。
ワタシは、身長162cm,62kg,B95,W82,H94です。
M寸を購入しました、ほぼピッタリで、
補正は裾丈を4cmカットしただけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする