エコテックス長袖ツナギ

エコテックス長袖ツナギ - ROUND ONIエコテックス長袖ツナギ - ROUND ONIエコテックス長袖ツナギ - ROUND ONIエコテックス長袖ツナギ - ROUND ONI

安心安全のエコテックス認証アイテム。制電生地使用・多機能仕様で充実したサイズ展開のT/C長袖ツナギ。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業機能静電気・帯電防止袖丈長袖種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35目付(g/m2)203生地厚(mm)0.34特性有害物質を含まない安心安全のOeko-tex加工アイテム、腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、両胸ファスナー付ポケット、帯電防止生地使用、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、足を広げても突っ張らない「レッグフリー機能」内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77171877PS-140EKS160ブルー72461087456
14,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
77171886PS-140EKM165ブルー74481127858
14,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
77171895PS-140EKL170ブルー76501168260
14,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
77171904PS-140EKLL175ブルー78521208662
14,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
77171913PS-140EK3L180ブルー80541249064
14,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
77171929PS-140EK4L185ブルー82561289466
14,500
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
77171938PS-140EK5L190ブルー84581329868
15,500
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
77171947PS-140EKBL170ブルー765412011060
16,000
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
77171956PS-140EKBLL175ブルー785613012062
16,000
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
77171965PS-140EKB3L180ブルー805814013064
16,000
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
77171974PS-140EKB4L185ブルー826015014066
16,000
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
77171983PS-140EKS160グリーン72461087456
14,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
77171999PS-140EKM165グリーン74481127858
14,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
77172008PS-140EKL170グリーン76501168260
14,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
77172017PS-140EKLL175グリーン78521208662
14,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
77172026PS-140EK3L180グリーン80541249064
14,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
77172035PS-140EK4L185グリーン82561289466
14,500
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
77172044PS-140EK5L190グリーン84581329868
15,500
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
77172053PS-140EKBL170グリーン765412011060
16,000
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
77172069PS-140EKBLL175グリーン785613012062
16,000
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
77172078PS-140EKB3L180グリーン805814013064
16,000
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
77172087PS-140EKB4L185グリーン826015014066
16,000
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
77172096PS-140EKS160ライトグレー72461087456
14,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
77172105PS-140EKM165ライトグレー74481127858
14,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
77172114PS-140EKL170ライトグレー76501168260
14,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
77172123PS-140EKLL175ライトグレー78521208662
14,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
77172139PS-140EK3L180ライトグレー80541249064
14,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
77172148PS-140EK4L185ライトグレー82561289466
14,500
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
77172157PS-140EK5L190ライトグレー84581329868
15,500
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
77172166PS-140EKBL170ライトグレー765412011060
16,000
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
77172175PS-140EKBLL175ライトグレー785613012062
16,000
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
77172184PS-140EKB3L180ライトグレー805814013064
16,000
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
77172193PS-140EKB4L185ライトグレー826015014066
16,000
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする