ROUND ONI
T/C長袖ツナギ
(1件のレビュー)
作業性機能満載でサイズ展開豊富なバリューアイテム。カフス・フラップは耐久性に優れたプラスティックドット釦採用。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
種別
長袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
袖丈
長袖
特性
腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、両胸ファスナー付ポケット、カフス・フラップはプラスティックドット釦使用
生地厚(mm)
0.36
目付(g/m
2
)
192
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77172209
921
ブルー
S
160
46
54
110
78
72
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172218
921
ブルー
M
165
48
56
114
82
74
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172227
921
ブルー
L
170
50
58
118
86
76
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172236
921
ブルー
LL
175
52
60
122
90
78
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172245
921
ブルー
3L
180
54
62
126
94
80
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172254
921
ブルー
4L
185
56
64
130
98
82
¥
11,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172263
921
ブルー
5L
190
58
66
134
102
84
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
77172279
921
ブルー
BL
170
51
58
124
110
76
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77172288
921
ブルー
BLL
175
53
60
130
120
78
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77172297
921
ブルー
B3L
180
55
62
140
130
80
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77172306
921
インディゴ
S
160
46
54
110
78
72
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172315
921
インディゴ
M
165
48
56
114
82
74
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172324
921
インディゴ
L
170
50
58
118
86
76
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172333
921
インディゴ
LL
175
52
60
122
90
78
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172349
921
インディゴ
3L
180
54
62
126
94
80
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172358
921
インディゴ
4L
185
56
64
130
98
82
¥
11,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172367
921
インディゴ
5L
190
58
66
134
102
84
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
77172376
921
インディゴ
BL
170
51
58
124
110
76
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77172385
921
インディゴ
BLL
175
53
60
130
120
78
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77172394
921
インディゴ
B3L
180
55
62
140
130
80
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77172403
921
カーキ
S
160
46
54
110
78
72
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172419
921
カーキ
M
165
48
56
114
82
74
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172428
921
カーキ
L
170
50
58
118
86
76
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172437
921
カーキ
LL
175
52
60
122
90
78
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172446
921
カーキ
3L
180
54
62
126
94
80
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172455
921
カーキ
4L
185
56
64
130
98
82
¥
11,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172464
921
カーキ
5L
190
58
66
134
102
84
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
77172473
921
カーキ
BL
170
51
58
124
110
76
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77172489
921
カーキ
BLL
175
53
60
130
120
78
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77172498
921
カーキ
B3L
180
55
62
140
130
80
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77172507
921
スチール
S
160
46
54
110
78
72
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172516
921
スチール
M
165
48
56
114
82
74
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172525
921
スチール
L
170
50
58
118
86
76
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172534
921
スチール
LL
175
52
60
122
90
78
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172543
921
スチール
3L
180
54
62
126
94
80
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172559
921
スチール
4L
185
56
64
130
98
82
¥
11,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77172568
921
スチール
5L
190
58
66
134
102
84
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
77172577
921
スチール
BL
170
51
58
124
110
76
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77172586
921
スチール
BLL
175
53
60
130
120
78
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77172595
921
スチール
B3L
180
55
62
140
130
80
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください