ROUND ONI
T/C長袖ツナギ
多機能満載でサイズ展開豊富なバリューアイテム。両肩に反射パイピング採用。配色レッドがアクセントなデザイン。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
種別
長袖つなぎ
袖丈
長袖
特性
腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、両胸ファスナー付ポケット、両肩反射パイピング付き
生地厚(mm)
0.38
目付(g/m
2
)
239
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
混率(%)
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77172604
903
ブラック
ポリエステル65、綿35
S
160
46
54
112
78
72
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77172613
903
ブラック
ポリエステル65、綿36
M
165
48
56
116
82
74
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77172629
903
ブラック
ポリエステル65、綿37
L
170
50
58
120
86
76
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77172638
903
ブラック
ポリエステル65、綿38
LL
175
52
60
124
90
78
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77172647
903
ブラック
ポリエステル65、綿39
3L
180
54
62
128
94
80
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77172656
903
ブラック
ポリエステル65、綿40
4L
185
56
64
132
98
82
¥
12,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
77172665
903
ブラック
ポリエステル65、綿41
5L
190
58
66
136
102
84
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77172674
903
ブラック
ポリエステル65、綿42
BL
170
51
58
124
110
76
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77172683
903
ブラック
ポリエステル65、綿43
BLL
175
53
60
130
120
78
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77172699
903
ブラック
ポリエステル65、綿44
B3L
180
55
62
140
130
80
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77172708
903
ブラック
ポリエステル65、綿45
B4L
185
57
64
150
140
82
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77172717
903
ブルー
ポリエステル65、綿35
S
160
46
54
112
78
72
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77172726
903
ブルー
ポリエステル65、綿36
M
165
48
56
116
82
74
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77172735
903
ブルー
ポリエステル65、綿37
L
170
50
58
120
86
76
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77172744
903
ブルー
ポリエステル65、綿38
LL
175
52
60
124
90
78
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77172753
903
ブルー
ポリエステル65、綿39
3L
180
54
62
128
94
80
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77172769
903
ブルー
ポリエステル65、綿40
4L
185
56
64
132
98
82
¥
12,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
77172778
903
ブルー
ポリエステル65、綿41
5L
190
58
66
136
102
84
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77172787
903
ブルー
ポリエステル65、綿42
BL
170
51
58
124
110
76
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77172796
903
ブルー
ポリエステル65、綿43
BLL
175
53
60
130
120
78
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77172805
903
ブルー
ポリエステル65、綿44
B3L
180
55
62
140
130
80
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77172814
903
ブルー
ポリエステル65、綿45
B4L
185
57
64
150
140
82
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77172823
903
オレンジ
ポリエステル65、綿35
S
160
46
54
112
78
72
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77172839
903
オレンジ
ポリエステル65、綿36
M
165
48
56
116
82
74
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77172848
903
オレンジ
ポリエステル65、綿37
L
170
50
58
120
86
76
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77172857
903
オレンジ
ポリエステル65、綿38
LL
175
52
60
124
90
78
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77172866
903
オレンジ
ポリエステル65、綿39
3L
180
54
62
128
94
80
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77172875
903
オレンジ
ポリエステル65、綿40
4L
185
56
64
132
98
82
¥
12,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
77172884
903
オレンジ
ポリエステル65、綿41
5L
190
58
66
136
102
84
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77172893
903
オレンジ
ポリエステル65、綿42
BL
170
51
58
124
110
76
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77172909
903
オレンジ
ポリエステル65、綿43
BLL
175
53
60
130
120
78
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77172918
903
オレンジ
ポリエステル65、綿44
B3L
180
55
62
140
130
80
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77172927
903
オレンジ
ポリエステル65、綿45
B4L
185
57
64
150
140
82
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77172936
903
ライトグレー
ポリエステル65、綿35
S
160
46
54
112
78
72
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77172945
903
ライトグレー
ポリエステル65、綿36
M
165
48
56
116
82
74
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77172954
903
ライトグレー
ポリエステル65、綿37
L
170
50
58
120
86
76
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77172963
903
ライトグレー
ポリエステル65、綿38
LL
175
52
60
124
90
78
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77172979
903
ライトグレー
ポリエステル65、綿39
3L
180
54
62
128
94
80
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77172988
903
ライトグレー
ポリエステル65、綿40
4L
185
56
64
132
98
82
¥
12,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
77172997
903
ライトグレー
ポリエステル65、綿41
5L
190
58
66
136
102
84
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77173006
903
ライトグレー
ポリエステル65、綿42
BL
170
51
58
124
110
76
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77173015
903
ライトグレー
ポリエステル65、綿43
BLL
175
53
60
130
120
78
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77173024
903
ライトグレー
ポリエステル65、綿44
B3L
180
55
62
140
130
80
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77173033
903
ライトグレー
ポリエステル65、綿45
B4L
185
57
64
150
140
82
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77173049
903
ダークグリーン
ポリエステル65、綿35
S
160
46
54
112
78
72
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77173058
903
ダークグリーン
ポリエステル65、綿36
M
165
48
56
116
82
74
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77173067
903
ダークグリーン
ポリエステル65、綿37
L
170
50
58
120
86
76
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77173076
903
ダークグリーン
ポリエステル65、綿38
LL
175
52
60
124
90
78
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77173085
903
ダークグリーン
ポリエステル65、綿39
3L
180
54
62
128
94
80
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77173094
903
ダークグリーン
ポリエステル65、綿40
4L
185
56
64
132
98
82
¥
12,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ