T/C長袖ツナギ

T/C長袖ツナギ - ROUND ONIT/C長袖ツナギ - ROUND ONIT/C長袖ツナギ - ROUND ONI

帯電防止生地使用のスポーティーなデザイン、カラーの長袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業種別長袖つなぎ機能静電気・帯電防止混率(%)ポリエステル65、綿35袖丈長袖特性帯電防止生地使用、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、右胸ファスナー付ポケット、動きやすい背中ゆったりカット生地厚(mm)0.37目付(g/m2)225内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77174826RO-760レッドS16048561087472
15,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
77174835RO-760レッドM16550581127874
15,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
77174844RO-760レッドL17052601168276
15,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
77174853RO-760レッドLL17554621208678
15,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
77174869RO-760レッド3L18056641249080
15,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
77174878RO-760レッド4L18558661289482
16,100
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
77174887RO-760レッド5L19060681329884
17,100
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
77174896RO-760レッドBL170516012011074
17,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77174905RO-760レッドBLL175536213012076
17,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77174914RO-760レッドB3L180556414013078
17,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77174923RO-760ブルーS16048561087472
15,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
77174939RO-760ブルーM16550581127874
15,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
77174948RO-760ブルーL17052601168276
15,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
77174957RO-760ブルーLL17554621208678
15,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
77174966RO-760ブルー3L18056641249080
15,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
77174975RO-760ブルー4L18558661289482
16,100
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
77174984RO-760ブルー5L19060681329884
17,100
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
77174993RO-760ブルーBL170516012011074
17,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77175009RO-760ブルーBLL175536213012076
17,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77175018RO-760ブルーB3L180556414013078
17,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77175027RO-760グレーS16048561087472
15,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
77175036RO-760グレーM16550581127874
15,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
77175045RO-760グレーL17052601168276
15,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
77175054RO-760グレーLL17554621208678
15,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
77175063RO-760グレー3L18056641249080
15,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
77175079RO-760グレー4L18558661289482
16,100
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
77175088RO-760グレー5L19060681329884
17,100
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
77175097RO-760グレーBL170516012011074
17,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77175106RO-760グレーBLL175536213012076
17,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77175115RO-760グレーB3L180556414013078
17,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする