ROUND ONI
T/C長袖ツナギ
帯電防止生地使用のスポーティーなデザインのアイテム
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
種別
長袖つなぎ
機能
静電気・帯電防止
混率(%)
ポリエステル65、綿35
袖丈
長袖
特性
帯電防止生地使用、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、右胸ファスナー付ポケット、動きやすい背中ゆったりカット
生地厚(mm)
0.37
目付(g/m
2
)
225
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77175124
RO-761
ネイビー
S
160
46
56
108
74
72
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77175133
RO-761
ネイビー
M
165
48
58
112
78
74
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77175149
RO-761
ネイビー
L
170
50
60
116
82
76
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77175158
RO-761
ネイビー
LL
175
52
62
120
86
78
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77175167
RO-761
ネイビー
3L
180
54
64
124
90
80
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77175176
RO-761
ネイビー
4L
185
56
66
128
94
82
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
77175185
RO-761
ネイビー
5L
190
58
68
132
98
84
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
77175194
RO-761
ダークグレー
S
160
46
56
108
74
72
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77175203
RO-761
ダークグレー
M
165
48
58
112
78
74
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77175219
RO-761
ダークグレー
L
170
50
60
116
82
76
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77175228
RO-761
ダークグレー
LL
175
52
62
120
86
78
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77175237
RO-761
ダークグレー
3L
180
54
64
124
90
80
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77175246
RO-761
ダークグレー
4L
185
56
66
128
94
82
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
77175255
RO-761
ダークグレー
5L
190
58
68
132
98
84
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください