ROUND ONI
綿100%ツナギ
ポケット収納が豊富で綿100%の肌触りがうれしいカジュアル系ツナギ。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
種別
長袖つなぎ
混率(%)
綿100
袖丈
長袖
特性
背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、ヒザ部分立体裁断で屈伸が楽な「エキスパンドニー機能」、右胸ファスナー付ポケット、多機能ポケット付き
生地厚(mm)
0.49
目付(g/m
2
)
263
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77176034
RV-930
ベージュ
S
160
45
55
110
92
74
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
77176043
RV-930
ベージュ
M
165
47
57
114
96
76
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
77176059
RV-930
ベージュ
L
170
49
59
118
100
78
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
77176068
RV-930
ベージュ
LL
175
51
61
122
104
80
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
77176077
RV-930
ベージュ
3L
180
53
63
126
108
82
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
77176086
RV-930
ベージュ
4L
185
55
65
130
112
84
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
77176095
RV-930
ベージュ
5L
190
57
67
134
116
86
¥
15,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
77176104
RV-930
ダークオレンジ
S
160
45
55
110
92
74
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
77176113
RV-930
ダークオレンジ
M
165
47
57
114
96
76
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
77176129
RV-930
ダークオレンジ
L
170
49
59
118
100
78
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
77176138
RV-930
ダークオレンジ
LL
175
51
61
122
104
80
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
77176147
RV-930
ダークオレンジ
3L
180
53
63
126
108
82
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
77176156
RV-930
ダークオレンジ
4L
185
55
65
130
112
84
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
77176165
RV-930
ダークオレンジ
5L
190
57
67
134
116
86
¥
15,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
77176174
RV-930
チャコールブルー
S
160
45
55
110
92
74
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
77176183
RV-930
チャコールブルー
M
165
47
57
114
96
76
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
77176199
RV-930
チャコールブルー
L
170
49
59
118
100
78
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
77176208
RV-930
チャコールブルー
LL
175
51
61
122
104
80
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
77176217
RV-930
チャコールブルー
3L
180
53
63
126
108
82
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
77176226
RV-930
チャコールブルー
4L
185
55
65
130
112
84
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
77176235
RV-930
チャコールブルー
5L
190
57
67
134
116
86
¥
15,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください