エコテックス長袖ツナギ

エコテックス長袖ツナギ ROUND ONI エコテックス長袖ツナギ ROUND ONI エコテックス長袖ツナギ ROUND ONI エコテックス長袖ツナギ ROUND ONI エコテックス長袖ツナギ ROUND ONI エコテックス長袖ツナギ ROUND ONI

安心安全のエコテックス認証アイテムでCOOLタッチの特殊織素材を使用した春夏ツナギ。
有害物質を含まない安心安全のエコテックス認証アイテム、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、両胸ファスナー付ポケット、綿100%で特殊織COOL素材使用

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 種別長袖つなぎ 機能涼感・冷感 混率(%)綿100 袖丈長袖 生地厚(mm)0.28 目付(g/m2)135 内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77176244 RO-890 ブルー S 160 46 54 112 78 72
12,400
7,398
8,138 (税込)
6日以内出荷
77176253 RO-890 ブルー M 165 48 56 116 82 74
12,400
7,398
8,138 (税込)
6日以内出荷
77176269 RO-890 ブルー L 170 50 58 120 86 76
12,400
7,398
8,138 (税込)
10日以内出荷
77176278 RO-890 ブルー LL 175 52 60 124 90 78
12,400
7,398
8,138 (税込)
6日以内出荷
77176287 RO-890 ブルー 3L 180 54 62 128 94 80
12,400
7,398
8,138 (税込)
6日以内出荷
77176296 RO-890 ブルー 4L 185 56 64 132 98 82
12,900
7,498
8,248 (税込)
6日以内出荷
77176305 RO-890 ブルー 5L 190 58 66 136 102 84
13,900
8,498
9,348 (税込)
6日以内出荷
77176314 RO-890 ブルー BL 170 51 60 124 110 76
14,400
8,398
9,238 (税込)
6日以内出荷
77176323 RO-890 ブルー BLL 175 53 62 130 120 78
14,400
8,398
9,238 (税込)
6日以内出荷
77176339 RO-890 ブルー B3L 180 55 64 140 130 80
14,400
8,398
9,238 (税込)
6日以内出荷
77176348 RO-890 ネイビー S 160 46 54 112 78 72
12,400
7,398
8,138 (税込)
6日以内出荷
77176357 RO-890 ネイビー M 165 48 56 116 82 74
12,400
7,398
8,138 (税込)
6日以内出荷
77176366 RO-890 ネイビー L 170 50 58 120 86 76
12,400
7,398
8,138 (税込)
9日以内出荷
77176375 RO-890 ネイビー LL 175 52 60 124 90 78
12,400
7,398
8,138 (税込)
6日以内出荷
77176384 RO-890 ネイビー 3L 180 54 62 128 94 80
12,400
7,398
8,138 (税込)
7日以内出荷
77176393 RO-890 ネイビー 4L 185 56 64 132 98 82
12,900
7,498
8,248 (税込)
6日以内出荷
77176409 RO-890 ネイビー 5L 190 58 66 136 102 84
13,900
8,498
9,348 (税込)
6日以内出荷
77176418 RO-890 ネイビー BL 170 51 60 124 110 76
14,400
8,398
9,238 (税込)
6日以内出荷
77176427 RO-890 ネイビー BLL 175 53 62 130 120 78
14,400
8,398
9,238 (税込)
6日以内出荷
77176436 RO-890 ネイビー B3L 180 55 64 140 130 80
14,400
8,398
9,238 (税込)
6日以内出荷
77176445 RO-890 グレーイッシュブルー S 160 46 54 112 78 72
12,400
7,398
8,138 (税込)
6日以内出荷
77176454 RO-890 グレーイッシュブルー M 165 48 56 116 82 74
12,400
7,398
8,138 (税込)
6日以内出荷
77176463 RO-890 グレーイッシュブルー L 170 50 58 120 86 76
12,400
7,398
8,138 (税込)
9日以内出荷
77176479 RO-890 グレーイッシュブルー LL 175 52 60 124 90 78
12,400
7,398
8,138 (税込)
6日以内出荷
77176488 RO-890 グレーイッシュブルー 3L 180 54 62 128 94 80
12,400
7,398
8,138 (税込)
6日以内出荷
77176497 RO-890 グレーイッシュブルー 4L 185 56 64 132 98 82
12,900
7,498
8,248 (税込)
6日以内出荷
77176506 RO-890 グレーイッシュブルー 5L 190 58 66 136 102 84
13,900
8,498
9,348 (税込)
6日以内出荷
77176515 RO-890 グレーイッシュブルー BL 170 51 60 124 110 76
14,400
8,398
9,238 (税込)
6日以内出荷
77176524 RO-890 グレーイッシュブルー BLL 175 53 62 130 120 78
14,400
8,398
9,238 (税込)
6日以内出荷
77176533 RO-890 グレーイッシュブルー B3L 180 55 64 140 130 80
14,400
8,398
9,238 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする