ROUND ONI
T/C半袖ツナギ
作業性機能満載でサイズ展開豊富なバリューアイテム(921の春夏モデル)。カフス・フラップは耐久性に優れたプラスティックドット釦採用。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
種別
半袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100
袖丈
半袖
特性
腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中にはエアーベンチレーションで風通し良好、両胸ファスナー付ポケット、カフス・フラップはプラスティックドット釦使用
生地厚(mm)
0.36
目付(g/m
2
)
192
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77177057
S-21
ブルー
S
160
46
24
110
78
72
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177066
S-21
ブルー
M
165
48
24.5
114
82
74
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177084
S-21
ブルー
LL
175
52
25.5
122
90
78
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177093
S-21
ブルー
3L
180
54
26
126
94
80
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177109
S-21
ブルー
4L
185
56
26.5
130
98
82
¥
11,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177118
S-21
ブルー
5L
190
58
27
134
102
84
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
77177127
S-21
ブルー
BL
170
51
25
124
110
76
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77177136
S-21
ブルー
BLL
175
53
25.5
130
120
78
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77177145
S-21
ブルー
B3L
180
55
26
140
130
80
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77177154
S-21
インディゴ
S
160
46
24
110
78
72
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177163
S-21
インディゴ
M
165
48
24.5
114
82
74
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177179
S-21
インディゴ
L
170
50
25
118
86
76
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177188
S-21
インディゴ
LL
175
52
25.5
122
90
78
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177197
S-21
インディゴ
3L
180
54
26
126
94
80
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177206
S-21
インディゴ
4L
185
56
26.5
130
98
82
¥
11,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177215
S-21
インディゴ
5L
190
58
27
134
102
84
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
77177224
S-21
インディゴ
BL
170
51
25
124
110
76
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77177233
S-21
インディゴ
BLL
175
53
25.5
130
120
78
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77177249
S-21
インディゴ
B3L
180
55
26
140
130
80
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77177258
S-21
カーキ
S
160
46
24
110
78
72
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177267
S-21
カーキ
M
165
48
24.5
114
82
74
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177276
S-21
カーキ
L
170
50
25
118
86
76
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177285
S-21
カーキ
LL
175
52
25.5
122
90
78
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177294
S-21
カーキ
3L
180
54
26
126
94
80
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177303
S-21
カーキ
4L
185
56
26.5
130
98
82
¥
11,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177319
S-21
カーキ
5L
190
58
27
134
102
84
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
77177328
S-21
カーキ
BL
170
51
25
124
110
76
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77177337
S-21
カーキ
BLL
175
53
25.5
130
120
78
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77177346
S-21
カーキ
B3L
180
55
26
140
130
80
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77177355
S-21
スチール
S
160
46
24
110
78
72
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177364
S-21
スチール
M
165
48
24.5
114
82
74
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177373
S-21
スチール
L
170
50
25
118
86
76
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177389
S-21
スチール
LL
175
52
25.5
122
90
78
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177398
S-21
スチール
3L
180
54
26
126
94
80
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177407
S-21
スチール
4L
185
56
26.5
130
98
82
¥
11,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
77177416
S-21
スチール
5L
190
58
27
134
102
84
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
77177425
S-21
スチール
BL
170
51
25
124
110
76
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77177434
S-21
スチール
BLL
175
53
25.5
130
120
78
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77177443
S-21
スチール
B3L
180
55
26
140
130
80
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77177075
S-21
ブルー
L
170
50
25
118
86
76
¥
9,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください