ROUND ONI
T/C半袖ツナギ
着心地サラサラで丈夫な凹凸のあるリップストップ生地使用の春夏ツナギ。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
種別
半袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100
袖丈
半袖
特性
腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」&エアーベンチレーションで風通し良好、ヒザ当て補強付き、両胸ファスナー付ポケット
生地厚(mm)
0.42
目付(g/m
2
)
200
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77178448
881
ブルー
S
160
46
24
112
76
72
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178457
881
ブルー
M
165
48
24
116
80
74
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178475
881
ブルー
LL
175
52
26
124
88
78
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178484
881
ブルー
3L
180
54
27
128
92
80
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178493
881
ブルー
4L
185
56
28
132
96
82
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
77178509
881
ブルー
5L
190
58
28
136
100
84
¥
14,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178518
881
ブルー
BL
170
51
25
124
110
76
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178527
881
ブルー
BLL
175
53
26
130
120
78
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178536
881
ブルー
B3L
180
55
27
140
130
80
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178545
881
ブルー
B4L
185
57
28
150
140
82
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178554
881
ネイビー
S
160
46
24
112
76
72
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178563
881
ネイビー
M
165
48
24
116
80
74
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178579
881
ネイビー
L
170
50
25
120
84
76
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178588
881
ネイビー
LL
175
52
26
124
88
78
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178597
881
ネイビー
3L
180
54
27
128
92
80
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178606
881
ネイビー
4L
185
56
28
132
96
82
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
77178615
881
ネイビー
5L
190
58
28
136
100
84
¥
14,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178624
881
ネイビー
BL
170
51
25
124
110
76
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178633
881
ネイビー
BLL
175
53
26
130
120
78
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178649
881
ネイビー
B3L
180
55
27
140
130
80
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178658
881
ネイビー
B4L
185
57
28
150
140
82
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178667
881
オレンジ
S
160
46
24
112
76
72
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178676
881
オレンジ
M
165
48
24
116
80
74
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178685
881
オレンジ
L
170
50
25
120
84
76
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178694
881
オレンジ
LL
175
52
26
124
88
78
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178703
881
オレンジ
3L
180
54
27
128
92
80
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178719
881
オレンジ
4L
185
56
28
132
96
82
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
77178728
881
オレンジ
5L
190
58
28
136
100
84
¥
14,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178737
881
オレンジ
BL
170
51
25
124
110
76
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178746
881
オレンジ
BLL
175
53
26
130
120
78
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178755
881
オレンジ
B3L
180
55
27
140
130
80
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178764
881
オレンジ
B4L
185
57
28
150
140
82
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178773
881
ライトグレー
S
160
46
24
112
76
72
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178789
881
ライトグレー
M
165
48
24
116
80
74
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178798
881
ライトグレー
L
170
50
25
120
84
76
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178807
881
ライトグレー
LL
175
52
26
124
88
78
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178816
881
ライトグレー
3L
180
54
27
128
92
80
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178825
881
ライトグレー
4L
185
56
28
132
96
82
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
77178834
881
ライトグレー
5L
190
58
28
136
100
84
¥
14,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178843
881
ライトグレー
BL
170
51
25
124
110
76
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178859
881
ライトグレー
BLL
175
53
26
130
120
78
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178868
881
ライトグレー
B3L
180
55
27
140
130
80
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178877
881
ライトグレー
B4L
185
57
28
150
140
82
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178466
881
ブルー
L
170
50
25
120
84
76
¥
12,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください