| 77178886 | S-97 | ブルー | SS | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8118規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 155 | 46 | 23 | 104 | 94 | 72 | | |
|
| 77178895 | S-97 | ブルー | S | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8119規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 160 | 48 | 24 | 108 | 98 | 72 | | |
|
| 77178904 | S-97 | ブルー | M | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8120規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 165 | 50 | 24 | 112 | 102 | 74 | | |
|
| 77178913 | S-97 | ブルー | L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8121規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 170 | 52 | 25 | 116 | 106 | 76 | | |
|
| 77178929 | S-97 | ブルー | LL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8122規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 175 | 54 | 26 | 120 | 110 | 78 | | |
|
| 77178938 | S-97 | ブルー | 3L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8123規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 180 | 56 | 27 | 124 | 114 | 80 | | |
|
| 77178947 | S-97 | ブルー | 4L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8124規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 185 | 58 | 28 | 128 | 118 | 82 | | |
|
| 77178956 | S-97 | ブルー | 5L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8125規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 190 | 60 | 28 | 132 | 122 | 84 | | |
|
| 77178965 | S-97 | ブルー | BL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8126規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 170 | 53 | 25 | 122 | 128 | 76 | | |
|
| 77178974 | S-97 | ブルー | BLL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8127規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 175 | 55 | 26 | 128 | 138 | 78 | | |
|
| 77178983 | S-97 | ネイビー | SS | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8118規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 155 | 46 | 23 | 104 | 94 | 72 | | |
|
| 77178999 | S-97 | ネイビー | S | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8119規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 160 | 48 | 24 | 108 | 98 | 72 | | |
|
| 77179008 | S-97 | ネイビー | M | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8120規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 165 | 50 | 24 | 112 | 102 | 74 | | |
|
| 77179017 | S-97 | ネイビー | L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8121規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 170 | 52 | 25 | 116 | 106 | 76 | | |
|
| 77179026 | S-97 | ネイビー | LL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8122規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 175 | 54 | 26 | 120 | 110 | 78 | | |
|
| 77179035 | S-97 | ネイビー | 3L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8123規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 180 | 56 | 27 | 124 | 114 | 80 | | |
|
| 77179044 | S-97 | ネイビー | 4L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8124規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 185 | 58 | 28 | 128 | 118 | 82 | | |
|
| 77179053 | S-97 | ネイビー | 5L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8125規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 190 | 60 | 28 | 132 | 122 | 84 | | |
|
| 77179069 | S-97 | ネイビー | BL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8126規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 170 | 53 | 25 | 122 | 128 | 76 | | |
|
| 77179078 | S-97 | ネイビー | BLL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8127規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 175 | 55 | 26 | 128 | 138 | 78 | | |
|
| 77179087 | S-97 | カーキ | SS | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8118規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 155 | 46 | 23 | 104 | 94 | 72 | | |
|
| 77179096 | S-97 | カーキ | S | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8119規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 160 | 48 | 24 | 108 | 98 | 72 | | |
|
| 77179105 | S-97 | カーキ | M | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8120規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 165 | 50 | 24 | 112 | 102 | 74 | | |
|
| 77179114 | S-97 | カーキ | L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8121規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 170 | 52 | 25 | 116 | 106 | 76 | | |
|
| 77179123 | S-97 | カーキ | LL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8122規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 175 | 54 | 26 | 120 | 110 | 78 | | |
|
| 77179139 | S-97 | カーキ | 3L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8123規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 180 | 56 | 27 | 124 | 114 | 80 | | |
|
| 77179148 | S-97 | カーキ | 4L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8124規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 185 | 58 | 28 | 128 | 118 | 82 | | |
|
| 77179157 | S-97 | カーキ | 5L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8125規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 190 | 60 | 28 | 132 | 122 | 84 | | |
|
| 77179166 | S-97 | カーキ | BL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8126規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 170 | 53 | 25 | 122 | 128 | 76 | | |
|
| 77179175 | S-97 | カーキ | BLL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8127規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 175 | 55 | 26 | 128 | 138 | 78 | | |
|
| 77179184 | S-97 | シルバー | SS | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8118規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 155 | 46 | 23 | 104 | 94 | 72 | | |
|
| 77179193 | S-97 | シルバー | S | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8119規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 160 | 48 | 24 | 108 | 98 | 72 | | |
|
| 77179209 | S-97 | シルバー | M | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8120規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 165 | 50 | 24 | 112 | 102 | 74 | | |
|
| 77179218 | S-97 | シルバー | L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8121規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 170 | 52 | 25 | 116 | 106 | 76 | | |
|
| 77179227 | S-97 | シルバー | LL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8122規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 175 | 54 | 26 | 120 | 110 | 78 | | |
|
| 77179236 | S-97 | シルバー | 3L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8123規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 180 | 56 | 27 | 124 | 114 | 80 | | |
|
| 77179245 | S-97 | シルバー | 4L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8124規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 185 | 58 | 28 | 128 | 118 | 82 | | |
|
| 77179254 | S-97 | シルバー | 5L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8125規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 190 | 60 | 28 | 132 | 122 | 84 | | |
|
| 77179263 | S-97 | シルバー | BL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8126規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 170 | 53 | 25 | 122 | 128 | 76 | | |
|
| 77179279 | S-97 | シルバー | BLL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8127規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 175 | 55 | 26 | 128 | 138 | 78 | | |
|
| 77179288 | S-97 | スチール | SS | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8118規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 155 | 46 | 23 | 104 | 94 | 72 | | |
|
| 77179297 | S-97 | スチール | S | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8119規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 160 | 48 | 24 | 108 | 98 | 72 | | |
|
| 77179306 | S-97 | スチール | M | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8120規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 165 | 50 | 24 | 112 | 102 | 74 | | |
|
| 77179315 | S-97 | スチール | L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8121規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 170 | 52 | 25 | 116 | 106 | 76 | | |
|
| 77179324 | S-97 | スチール | LL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8122規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 175 | 54 | 26 | 120 | 110 | 78 | | |
|
| 77179333 | S-97 | スチール | 3L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8123規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 180 | 56 | 27 | 124 | 114 | 80 | | |
|
| 77179349 | S-97 | スチール | 4L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8124規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 185 | 58 | 28 | 128 | 118 | 82 | | |
|
| 77179358 | S-97 | スチール | 5L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8125規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 190 | 60 | 28 | 132 | 122 | 84 | | |
|
| 77179367 | S-97 | スチール | BL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8126規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 170 | 53 | 25 | 122 | 128 | 76 | | |
|
| 77179376 | S-97 | スチール | BLL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8127規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 175 | 55 | 26 | 128 | 138 | 78 | | |
|