| 77179385 | S-98 | ブルー | SS | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8118規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 155 | 46 | 54 | 104 | 94 | 72 | | |
|
| 77179394 | S-98 | ブルー | S | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8119規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 160 | 48 | 54 | 108 | 98 | 72 | | |
|
| 77179403 | S-98 | ブルー | M | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8120規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 165 | 50 | 56 | 112 | 102 | 74 | | |
|
| 77179419 | S-98 | ブルー | L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8121規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 170 | 52 | 58 | 116 | 106 | 76 | | |
|
| 77179428 | S-98 | ブルー | LL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8122規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 175 | 54 | 60 | 120 | 110 | 78 | | |
|
| 77179437 | S-98 | ブルー | 3L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8123規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 180 | 56 | 62 | 124 | 114 | 80 | | |
|
| 77179446 | S-98 | ブルー | 4L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8124規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 185 | 58 | 64 | 128 | 118 | 82 | | |
|
| 77179455 | S-98 | ブルー | 5L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8125規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 190 | 60 | 66 | 132 | 122 | 84 | | |
|
| 77179464 | S-98 | ブルー | BL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8126規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 170 | 53 | 58 | 122 | 128 | 76 | | |
|
| 77179473 | S-98 | ブルー | BLL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8127規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 175 | 55 | 60 | 128 | 138 | 78 | | |
|
| 77179489 | S-98 | ネイビー | SS | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8118規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 155 | 46 | 54 | 104 | 94 | 72 | | |
|
| 77179498 | S-98 | ネイビー | S | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8119規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 160 | 48 | 54 | 108 | 98 | 72 | | |
|
| 77179507 | S-98 | ネイビー | M | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8120規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 165 | 50 | 56 | 112 | 102 | 74 | | |
|
| 77179516 | S-98 | ネイビー | L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8121規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 170 | 52 | 58 | 116 | 106 | 76 | | |
|
| 77179525 | S-98 | ネイビー | LL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8122規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 175 | 54 | 60 | 120 | 110 | 78 | | |
|
| 77179534 | S-98 | ネイビー | 3L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8123規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 180 | 56 | 62 | 124 | 114 | 80 | | |
|
| 77179543 | S-98 | ネイビー | 4L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8124規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 185 | 58 | 64 | 128 | 118 | 82 | | |
|
| 77179559 | S-98 | ネイビー | 5L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8125規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 190 | 60 | 66 | 132 | 122 | 84 | | |
|
| 77179568 | S-98 | ネイビー | BL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8126規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 170 | 53 | 58 | 122 | 128 | 76 | | |
|
| 77179577 | S-98 | ネイビー | BLL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8127規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 175 | 55 | 60 | 128 | 138 | 78 | | |
|
| 77179586 | S-98 | カーキ | SS | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8118規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 155 | 46 | 54 | 104 | 94 | 72 | | |
|
| 77179595 | S-98 | カーキ | S | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8119規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 160 | 48 | 54 | 108 | 98 | 72 | | |
|
| 77179604 | S-98 | カーキ | M | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8120規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 165 | 50 | 56 | 112 | 102 | 74 | | |
|
| 77179613 | S-98 | カーキ | L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8121規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 170 | 52 | 58 | 116 | 106 | 76 | | |
|
| 77179629 | S-98 | カーキ | LL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8122規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 175 | 54 | 60 | 120 | 110 | 78 | | |
|
| 77179638 | S-98 | カーキ | 3L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8123規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 180 | 56 | 62 | 124 | 114 | 80 | | |
|
| 77179647 | S-98 | カーキ | 4L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8124規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 185 | 58 | 64 | 128 | 118 | 82 | | |
|
| 77179656 | S-98 | カーキ | 5L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8125規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 190 | 60 | 66 | 132 | 122 | 84 | | |
|
| 77179665 | S-98 | カーキ | BL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8126規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 170 | 53 | 58 | 122 | 128 | 76 | | |
|
| 77179674 | S-98 | カーキ | BLL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8127規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 175 | 55 | 60 | 128 | 138 | 78 | | |
|
| 77179683 | S-98 | シルバー | SS | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8118規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 155 | 46 | 54 | 104 | 94 | 72 | | |
|
| 77179699 | S-98 | シルバー | S | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8119規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 160 | 48 | 54 | 108 | 98 | 72 | | |
|
| 77179708 | S-98 | シルバー | M | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8120規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 165 | 50 | 56 | 112 | 102 | 74 | | |
|
| 77179717 | S-98 | シルバー | L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8121規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 170 | 52 | 58 | 116 | 106 | 76 | | |
|
| 77179726 | S-98 | シルバー | LL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8122規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 175 | 54 | 60 | 120 | 110 | 78 | | |
|
| 77179735 | S-98 | シルバー | 3L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8123規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 180 | 56 | 62 | 124 | 114 | 80 | | |
|
| 77179744 | S-98 | シルバー | 4L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8124規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 185 | 58 | 64 | 128 | 118 | 82 | | |
|
| 77179753 | S-98 | シルバー | 5L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8125規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 190 | 60 | 66 | 132 | 122 | 84 | | |
|
| 77179769 | S-98 | シルバー | BL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8126規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 170 | 53 | 58 | 122 | 128 | 76 | | |
|
| 77179778 | S-98 | シルバー | BLL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8127規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 175 | 55 | 60 | 128 | 138 | 78 | | |
|
| 77179787 | S-98 | スチール | SS | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8118規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 155 | 46 | 54 | 104 | 94 | 72 | | |
|
| 77179796 | S-98 | スチール | S | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8119規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 160 | 48 | 54 | 108 | 98 | 72 | | |
|
| 77179805 | S-98 | スチール | M | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8120規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 165 | 50 | 56 | 112 | 102 | 74 | | |
|
| 77179814 | S-98 | スチール | L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8121規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 170 | 52 | 58 | 116 | 106 | 76 | | |
|
| 77179823 | S-98 | スチール | LL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8122規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 175 | 54 | 60 | 120 | 110 | 78 | | |
|
| 77179839 | S-98 | スチール | 3L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8123規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 180 | 56 | 62 | 124 | 114 | 80 | | |
|
| 77179848 | S-98 | スチール | 4L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8124規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 185 | 58 | 64 | 128 | 118 | 82 | | |
|
| 77179857 | S-98 | スチール | 5L | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8125規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 190 | 60 | 66 | 132 | 122 | 84 | | |
|
| 77179866 | S-98 | スチール | BL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8126規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 170 | 53 | 58 | 122 | 128 | 76 | | |
|
| 77179875 | S-98 | スチール | BLL | 業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8127規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き | 175 | 55 | 60 | 128 | 138 | 78 | | |
|