ROUND ONI
Bremboサロペット
brembo社ライセンス取得の胸当てビックポケットが特徴の杢調ストレッチ素材サロペット。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
色
ダークグレー
種別
サロペット
機能
静電気・帯電防止、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル45、綿55
特性
帯電防止ストレッチ素材、胸当てビックポケット、右胸ファスナー付インナーポケット、左ウエストbrembo刺繍あり、ウエストゴムスピンドル調節付き、背中反射パイピング付き、右脚カーゴポケット
生地厚(mm)
0.49
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77179884
BR-555
S
160
92
72
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
77179893
BR-555
M
165
96
74
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
77179909
BR-555
L
170
100
76
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
77179918
BR-555
LL
175
104
78
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
77179927
BR-555
3L
180
108
80
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
77179936
BR-555
4L
185
112
82
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
77179945
BR-555
5L
190
116
84
¥
21,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください