ヘリンボンサロペット

ヘリンボンサロペット - ROUND ONIヘリンボンサロペット - ROUND ONIヘリンボンサロペット - ROUND ONI

ヘリンボン素材でアクセントカラーが特徴のタフでお洒落なサロペット。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業ブラック種別サロペット機能静電気・帯電防止混率(%)綿69、ポリエステル31特性帯電防止ヘリンボン素材、右胸ファスナー付ポケット、金属ファスナー使用生地厚(mm)0.58内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77179954RO-695S1609273
17,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
77179963RO-695M1659675
17,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
77179979RO-695L17010077
17,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
77179988RO-695LL17510479
17,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
77179997RO-6953L18010881
17,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
77180006RO-6954L18511283
17,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
77180015RO-6955L19011685
18,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする