CAR COOL CF-901 HFO-1234yf/HFC134a用 PAGエアコンコンプレッサーオイル

CAR COOL CF-901 HFO-1234yf/HFC134a用 PAGエアコンコンプレッサーオイル - ヤシマ化学

新冷媒HFO-1234yf用の添加剤を配合したコンプレッサーオイルです。
冷媒のHFO-1234yfは分子構造上、HFC-134aに比べ安定性に劣ります。
そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルです。
冷媒HFC-134a/PAGオイルに対しては互換性があり使用可能です。
コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。
熱、化学的安定性に優れています。
粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。
低温流動性に優れています。

適合ガスHFO1234yf/HFC134a成分合成油(ポリエーテル系/PAG)、合成炭化水素、潤滑油添加剤 【酸化防止剤、耐摩耗剤等】容量(mL)250mlタイプ蛍光剤なし引火点(℃)180(COC)密度(g/cm3)0.98~1.00(15℃)外観無色透明液体流動点(℃)<-40.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
注意
※従来のHFC-134a冷媒/PAGオイル(CF-708)は、HFO-1234yf冷媒のコンプレッサーに互換性がなく使用不可です。
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい
※「吸入飲用不可」人体に害があるので吸入したり飲んだりしないこと。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※引火性があるので、火気に近づけないこと。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
※子供の手の届く所に置かないこと。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77171563AR-7011本(250mL)
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
77171579AR-7011箱(250mL×10本)
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする