ヘリンボン長袖ツナギ

ヘリンボン長袖ツナギ - ROUND ONIヘリンボン長袖ツナギ - ROUND ONIヘリンボン長袖ツナギ - ROUND ONIヘリンボン長袖ツナギ - ROUND ONIヘリンボン長袖ツナギ - ROUND ONI

ヘリンボン素材でアクセントカラーが特徴のタフでお洒落な長袖ツナギ。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業機能静電気・帯電防止ブラック袖丈長袖種別長袖つなぎ混率(%)綿69、ポリエステル31生地厚(mm)0.58特性帯電防止ヘリンボン素材、左右胸ファスナー付ポケット、金属ファスナー使用、ウエストゴムスピンドル調節付き内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77180618RO-690S16072481089854
18,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
77180627RO-690M165745011210256
18,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
77180636RO-690L170765211610658
18,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
77180645RO-690LL175785412011060
18,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
77180654RO-6903L180805612411462
18,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
77180663RO-6904L185825812811864
19,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
77180679RO-6905L190846013212266
20,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする