リフレキ付き防炎ツナギ

リフレキ付き防炎ツナギ - ROUND ONIリフレキ付き防炎ツナギ - ROUND ONIリフレキ付き防炎ツナギ - ROUND ONIリフレキ付き防炎ツナギ - ROUND ONIリフレキ付き防炎ツナギ - ROUND ONI

綿100%の着心地でトップレベルの防炎性。ハードワークに耐える反射テープ付きでより安心安全の防炎ツナギ

用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。種別長袖つなぎ機能防炎混率(%)綿100袖丈長袖特性綿100%防炎素材MAX-DYNA使用、両胸ポケット、左腕ペン差し付き内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77180855MD-5300RブルーM16549561168676
27,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
77180864MD-5300RブルーL17051581209078
27,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
77180873MD-5300RブルーLL17553601249480
27,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
77180889MD-5300Rブルー3L18055621289882
27,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
77180898MD-5300Rブルー4L185576413210284
27,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
77180907MD-5300Rブルー5L190596613610686
28,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
77180916MD-5300Rブルー6L190616814011088
29,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
77180925MD-5300RオレンジS16047541128275
25,200
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
77180934MD-5300RオレンジM16549561168676
27,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
77180943MD-5300RオレンジL17051581209078
27,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
77180959MD-5300RオレンジLL17553601249480
27,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
77180968MD-5300Rオレンジ3L18055621289882
27,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
77180977MD-5300Rオレンジ4L185576413210284
27,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
77180986MD-5300Rオレンジ5L190596613610686
28,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
77180995MD-5300Rオレンジ6L190616814011088
29,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
77180846MD-5300RブルーS16047541128275
25,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする