曜日別特売

制電塗装つなぎ

制電塗装つなぎ - ROUND ONI
(1件のレビュー)

防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用の塗装つなぎ

用途自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。グレー混率(%)ポリエステル100特性防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用、作業中に便利な左後ポケット付き、制電防止ファスナー、制電防止マジックテープ使用機能静電気・帯電防止内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
総丈(cm)
裄丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77181004PS-560S160151781127072
12,500
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
77181013PS-560M165157801167474
12,500
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
77181029PS-560L170163821207876
12,500
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
77181038PS-560LL175169841248278
12,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
77181047PS-5603L180175861288680
12,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
77181056PS-5604L185181881329082
13,000
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
77181065PS-5605L190187901369484
14,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 塗装作業
有限会社菊池製作所

着こごち良好。ダブルチャックなので男性のトイレの用足しは楽な所が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする