乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用)

乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用) - ケルヒャー
(1件のレビュー)

従来の紙パックより集じん力・耐久性が高いので、交換のスパンが長く、コストパフォーマンスに優れています。 紙パック(5枚組)(6.959-130.0)の後継品です。
乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S、WD 3に適合します。
カーペットクリーナーSE 4001とSE 4002に適合します。
耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。
優れた防塵性と最適な吸引力を実現する三層合成繊維素材。

適合機種WD2Plus/WD3/WD3S質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×200×12内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
771811172.863-314.0
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77181117
2023-08-18
用途: 玄関先の掃除
金融・保険業

紙バッグが無くなった代用品。心無しか?思い込みか?紙バッグよりは長めに多めに吸い込むことが出来るように思いました。道論、使い捨て、再利用不可です(中のゴミを手で掻き出して洗う勇気があっても、洗って乾くとフリースが目詰まりして吸い込み弱くなりますから、再利用はお奨めしません)。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする