Cシリーズは、アーティストの姿まで見えるような
実体感と躍動感に満ちた音楽性を獲得。
情報量豊かな「ハイレゾ音源」をより解像度高く表現するため、
構造の見直しやパーツ素材の厳選を行い、振動板や磁気回路を再設計。
あらゆる音源でクラスを超えた音楽再生を実現。
優れた空間描写力で鮮やかな臨場感を描き出します。
また、トゥイーター部とウーファー部が一体化されたコアキシャルタイプは、取付性にも優れ、より手軽に高音質を手に入れることができます。
スピーカー16cm 2層構造アラミドファイバーコーンウーファー、2.9cm バランスドドームトゥイーター瞬間最大入力(W)160定格入力(W)45再生周波数帯域(Hz)35~64000音圧レベル(dB)出力:89インピーダンス(Ω)4質量(kg/個)ウーファー:0.66、ネットワーク:0.05付属品<ウーファー、ネットワーク用>ネジ(Φ4mm×16mm)×8、ネジ(Φ5mm×25mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ4.5mm)×8、ワッシャー(Φ13mm×Φ6mm)×12、防振パッキン×6、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、ネットワーク×2、クッション×1、ロックタイ×4、スピードナット×6、<その他>取扱説明書、保証書内容量1セット