セイワ
スカイ・マイクロウォッシャー替布
(1件のレビュー)
スカイ・マイクロウォッシャー用スペア(交換用)替布です。
抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えたガラス用替布です。
マイクロファイバー製。
用途
業務用ガラス洗浄用品
材質
マイクロファイバー
色
グレー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77181284
MB-350N
60
35
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
77181293
MB-450N
75
45
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください