クロダルマ
長袖シャツ
上下異なったトーンオントーン技法の配色。背中のノーフォークにメッシュを採用しムレを防止。袖にはロールアップでさらに軽快な着こなしも可能です。
種別
長袖シャツ
生地性能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル80・綿20(ストレッチツイル)
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77181318
25677
ブルー
SS
10
69
39
102
57
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181327
25677
ブルー
S
10
71
41
106
58
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181336
25677
ブルー
M
10
73
43
110
60
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181345
25677
ブルー
L
10
75
45
114
62
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181354
25677
ブルー
LL
10
77
47
118
64
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181363
25677
ブルー
3L
10
79
51
126
66
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181379
25677
ブルー
4L
10
79
55
134
67
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181388
25677
ブルー
5L
10
80
57
138
67
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181397
25677
ネイビー
SS
11
69
39
102
57
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181406
25677
ネイビー
S
11
71
41
106
58
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181415
25677
ネイビー
M
11
73
43
110
60
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181424
25677
ネイビー
L
11
75
45
114
62
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181433
25677
ネイビー
LL
11
77
47
118
64
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181449
25677
ネイビー
3L
11
79
51
126
66
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181458
25677
ネイビー
4L
11
79
55
134
67
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181467
25677
ネイビー
5L
11
80
57
138
67
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181476
25677
サンド
SS
22
69
39
102
57
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181485
25677
サンド
S
22
71
41
106
58
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181494
25677
サンド
M
22
73
43
110
60
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181503
25677
サンド
L
22
75
45
114
62
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181519
25677
サンド
LL
22
77
47
118
64
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181528
25677
サンド
3L
22
79
51
126
66
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181537
25677
サンド
4L
22
79
55
134
67
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181546
25677
サンド
5L
22
80
57
138
67
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181555
25677
グレー
SS
42
69
39
102
57
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181564
25677
グレー
S
42
71
41
106
58
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181573
25677
グレー
M
42
73
43
110
60
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181589
25677
グレー
L
42
75
45
114
62
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181598
25677
グレー
LL
42
77
47
118
64
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181607
25677
グレー
3L
42
79
51
126
66
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181616
25677
グレー
4L
42
79
55
134
67
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181625
25677
グレー
5L
42
80
57
138
67
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181634
25677
アースグリーン
SS
89
69
39
102
57
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181643
25677
アースグリーン
S
89
71
41
106
58
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181659
25677
アースグリーン
M
89
73
43
110
60
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181668
25677
アースグリーン
L
89
75
45
114
62
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181677
25677
アースグリーン
LL
89
77
47
118
64
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181686
25677
アースグリーン
3L
89
79
51
126
66
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181695
25677
アースグリーン
4L
89
79
55
134
67
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
77181704
25677
アースグリーン
5L
89
80
57
138
67
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください