クロダルマ
ハードシェルパンツ
防水・透湿・ストレッチ性に優れた全天候型でオールシーズン活躍するハードシェルパンツ。防水素材で縫い目からの漏水を防ぐシームテープ加工を採用した。裾が細めのテーパードシルエット。
色
ブラック
材質
表:ポリエステル100%(ポンジ)(TPUラミネート)・裏:ポリエステル100%(ニット)
色番
49
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77182413
31678
S
68-76
70
¥
6,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
77182429
31678
M
76-84
71
¥
6,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
77182438
31678
L
84-94
72
¥
6,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
77182447
31678
LL
94-104
73
¥
6,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
77182456
31678
3L
100-110
74
¥
6,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
77182465
31678
4L
110-118
74
¥
6,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
77182474
31678
5L
118-126
74
¥
6,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください