クロダルマ
ハーネス対応半袖ジャンパー
裏地のアルミコーティングが優れた遮熱性を発揮。夏の過酷な室外作業を快適にこなすための工夫を随所に備えたハーネス対応半袖ジャンパーです。
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)(裏アルミコーティング)・肩:ナイロン100
内容量
1着
注意
※ファンは別売りになります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
着丈(cm)
胸囲(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77185159
268801
ネイビー
S
11
64
114
45
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185168
268801
ネイビー
M
11
66
118
47
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185177
268801
ネイビー
L
11
68
122
49
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185186
268801
ネイビー
LL
11
70
126
51
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185195
268801
ネイビー
3L
11
72
134
54
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185204
268801
ネイビー
4L
11
74
142
57
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185213
268801
ネイビー
5L
11
74
150
59
オープン
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
77185229
268801
マンゴーイエロー
S
24
64
114
45
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185238
268801
マンゴーイエロー
M
24
66
118
47
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185247
268801
マンゴーイエロー
L
24
68
122
49
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185256
268801
マンゴーイエロー
LL
24
70
126
51
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185265
268801
マンゴーイエロー
3L
24
72
134
54
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185274
268801
マンゴーイエロー
4L
24
74
142
57
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185283
268801
マンゴーイエロー
5L
24
74
150
59
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185299
268801
シルバー
S
40
64
114
45
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185308
268801
シルバー
M
40
66
118
47
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185317
268801
シルバー
L
40
68
122
49
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185326
268801
シルバー
LL
40
70
126
51
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185335
268801
シルバー
3L
40
72
134
54
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185344
268801
シルバー
4L
40
74
142
57
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185353
268801
シルバー
5L
40
74
150
59
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185369
268801
メイサイブラック
S
490
64
114
45
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185378
268801
メイサイブラック
M
490
66
118
47
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185387
268801
メイサイブラック
L
490
68
122
49
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185396
268801
メイサイブラック
LL
490
70
126
51
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185405
268801
メイサイブラック
3L
490
72
134
54
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77185414
268801
メイサイブラック
4L
490
74
142
57
オープン
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
6日以内出荷
77185423
268801
メイサイブラック
5L
490
74
150
59
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください