ハーネス対応ベスト

ハーネス対応ベスト - クロダルマハーネス対応ベスト - クロダルマハーネス対応ベスト - クロダルマハーネス対応ベスト - クロダルマハーネス対応ベスト - クロダルマハーネス対応ベスト - クロダルマハーネス対応ベスト - クロダルマハーネス対応ベスト - クロダルマ
(1件のレビュー)

裏地のアルミコーティングが優れた遮熱性を発揮。軽くて撥水性にも優れた夏に嬉しい高機能ベストです。

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100(タフタ)(裏アルミコーティング)・肩:ナイロン100内容量1着
注意
※ファンは別売りになります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7718543926880ネイビーS116411444
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718544826880ネイビーM116611846
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718545726880ネイビーL116812248
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718546626880ネイビーLL117012650
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718547526880ネイビー3L117213454
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718548426880ネイビー4L117414258
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718549326880ネイビー5L117415062
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718550926880マンゴーイエローS246411444
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718551826880マンゴーイエローM246611846
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718552726880マンゴーイエローL246812248
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718553626880マンゴーイエローLL247012650
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718554526880マンゴーイエロー3L247213454
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718555426880マンゴーイエロー4L247414258
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718556326880マンゴーイエロー5L247415062
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718557926880シルバーS406411444
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718558826880シルバーM406611846
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718559726880シルバーL406812248
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718560626880シルバーLL407012650
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718561526880シルバー3L407213454
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718562426880シルバー4L407414258
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718563326880シルバー5L407415062
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718564926880メイサイブラックS4906411444
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718565826880メイサイブラックM4906611846
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718566726880メイサイブラックL4906812248
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718567626880メイサイブラックLL4907012650
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718568526880メイサイブラック3L4907213454
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718569426880メイサイブラック4L4907414258
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718570326880メイサイブラック5L4907415062
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: 普段使い 草刈り作業

草刈機(刈払機)の肩ベルトをしたまま着ることができ、ベストの右側にバックルを外に引張り出すことができます。これによりバスト内の風が肩ベルトで、遮られることがありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする