クロダルマ
ファンバッテリーフルセット
定格出力15 Vのバッテリーによって、特大風量86L/Sを実現。シンプルで洗練されたデザイン。ハイパワーかつ、省エネのモーターを採用し、ファンの動作時間を向上させています。
セット内容
ファン、バッテリー
混率(%)
ABS強化プラスチック
色番
0
タイプ
コミ
色
ブラック
内容量
1セット
注意
※使用環境により、稼働時間が異なる場合があります。
※15V使用時、1時間経過後自動的に12Vに変わります。15V(1時間)+12V(3時間)※実際の製品は写真のイメージとは異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77185859
KS-100
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください